Motion
3311-BD-2Z-TVH

FAG (Schaeffler)
3311-BD-2Z-TVH

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 55 mm, 120 mm OD, 1-7/8 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #06189835
No. Fabricante 3311-BD-2Z-TVH
Precio415.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
3311-BD-2Z-TVH

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 55 mm, 120 mm OD, 1-7/8 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #06189835
No. Fabricante 3311-BD-2Z-TVH
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
Precio415.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    3311-BD-XL-2Z-TVH
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802398694
  • Material
    52100 Acero
  • RPM Máx.
    4350 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
     De –30  °C  a  +150  °C.
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    116000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    88000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de sello
    Blindajes sin contacto
  • Serie
    33
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802398694

Descripción general

Descripción del fabricante
3311-BD-XL-2Z-TVH