Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho0.6875 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción3203-BD-XL-2HRS
- Características y beneficios• Anillos internos y externos sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida o chapa de acero • La construcción es similar a un par de rodamientos de bolas de contacto angular de una hilera en una disposición O, pero son más estrechos en cierta medida • Disponibles en diseños abiertos y sellados • Debido a los procesos de fabricación utilizados, los cojinetes abiertos pueden haber girado los huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes • Los cojinetes sellados no requieren mantenimiento y, por lo tanto, permiten disposiciones de cojinetes particularmente económicas • Debido a la geometría de la pista y las dos filas de bolas, el cojinete puede soportar fuerzas en direcciones radiales y axiales y, por lo tanto, son particularmente adecuados para su uso en bombas y maquinaria agrícola • Se utiliza en aplicaciones que incluyen equipos de transporte, equipo de embalaje, ascensores y compresores • La capacidad de ajuste angular de los cojinetes de bolas de contacto angular es muy limitada y, por lo tanto, el ángulo de ajuste no debe superar los dos • Los rodamientos de calidad X-life tienen una precisión de funcionamiento mejorada y superficies optimizadas que proporcionan un aumento significativo en la carga límite de fatiga de los rodamientos • En términos de vida nominal ajustada ampliada, se alcanzan valores de hasta el 50 % • En ciertas aplicaciones, Esto significa que se puede diseñar una disposición de cojinetes más pequeña • Niveles de ruido más bajos, menor fricción, sellado mejorado y mayor rentabilidad • Las jaulas estándar están hechas de chapa de acero, y son adecuadas para temperaturas de hasta +200° C • Más rígidas y, por lo tanto, más robustas y generan menos ruido de funcionamiento
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4054366900869
Descripción general
- Anillos internos y externos sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida o chapa de acero
- La construcción es similar a un par de cojinetes de bolas de contacto angular de una fila en una disposición O, pero son más estrechos en cierta medida
- Disponible en diseños abiertos y sellados
- Debido a los procesos de fabricación utilizados, los cojinetes abiertos pueden haber girado los huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes
- Los cojinetes sellados no requieren mantenimiento y, por lo tanto, permiten disposiciones de cojinetes particularmente económicas
- Debido a la geometría de la pista y las dos hileras de bolas, el cojinete puede soportar fuerzas tanto en direcciones radiales como axiales y, por lo tanto, es especialmente adecuado para su uso en bombas y maquinaria agrícola
- Se utiliza en aplicaciones que incluyen equipos de transporte, equipos de embalaje, ascensores y compresores
- La capacidad de ajuste angular de los cojinetes de bolas de contacto angular es muy limitada y, por lo tanto, el ángulo de ajuste no debe superar los dos
- Los rodamientos de calidad X-life han mejorado la precisión del funcionamiento y han optimizado las superficies, lo que proporciona un aumento significativo en la carga límite de fatiga de los rodamientos
- En términos de la vida de calificación ajustada ampliada, se alcanzan valores de hasta el 50 %
- En ciertas aplicaciones, esto significa que se puede diseñar una disposición de cojinetes más pequeña
- Menores niveles de ruido, menor fricción, mejor sellado y mayor rentabilidad
- Las jaulas estándar están hechas de chapa de acero y son adecuadas para temperaturas de hasta +200° C
- Más rígido y, por lo tanto, más robusto y genera menos ruido de funcionamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papelPara garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de sellos FAG Schaeffler Super Tac IILos sellos de taconita FAG SuperTAC II de Schaeffler cuentan con una trama radial-axial que protege contra contaminantes externos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de sellos FAG Schaeffler MaxTAC
Los sellos de taconita FAG MaxTAC de Schaeffler están compuestos por un sello laberíntico y un sello de anillo en V, que evitan que la contaminación entre en la carcasa y ayudan a purgar la grasa.
Folleto de carcasas Schaeffler SAF500
SchaefflerSAF500HousingsFlyer