Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete2 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho1-7/8 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPoliamida
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3311-BD-XL-TVH
- Autorización internaC0
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4012802394894
- Material52100 Acero
- RPM Máx.5800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe –30 °C a +150 °C.
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial116000 N
- Capacidad de carga estática radial88000 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Serie33
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4012802394894
Descripción general
Descripción del fabricante
3311-BD-XL-TVH
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Self-Aligning Cylindrical Roller (SACR) Bearing for Paper Mills FlyerA technological breakthrough, the FAG self-aligning cylindrical roller (SACR) bearing from Schaeffler is the ideal non-locating bearing solutions for dryer rolls in paper mills.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Case-Carburized Roller Bearings for Paper Machines FlyerTo ensure consistent machine availability and reliable service life, proper heat treatment and precise dimensional stability are essential for rolling bearings used in paper machines.
View Literature
FAG Schaeffler Super Tac II Seals BrochureFAG SuperTAC II taconite seals from Schaeffler feature a radial-axial web that protects against external contaminants.
View Literature