Motion
3307-DA-MA
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, abierto
Artículo MI #06189869
No. Fabricante 3307-DA-MA
Precio841.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, abierto
Artículo MI #06189869
No. Fabricante 3307-DA-MA
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
Precio841.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3307-DA-MA
  • Características y beneficios
    • Un ángulo de contacto de 45° más grande permite cargas de empuje extremas • Latón de alta resistencia totalmente mecanizado, material moldeado centrífugamente • Una mayor rigidez del momento de rodamiento reduce la deflexión del eje
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801010412

Descripción general

Descripción del fabricante
3307-DA-MA
  • El ángulo de contacto 45° más grande permite cargas de empuje extremas
  • Latón de alta resistencia totalmente mecanizado, material fundido centrífugo
  • Una mayor rigidez del momento de soporte reduce la desviación del eje