Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3308-DA-MA
- Características y beneficios• Un ángulo de contacto de 45° más grande permite cargas de empuje extremas • Latón de alta resistencia totalmente mecanizado, material moldeado centrífugamente • Una mayor rigidez del momento de rodamiento reduce la deflexión del eje
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4012801010450
Descripción general
- El ángulo de contacto 45° más grande permite cargas de empuje extremas
- Latón de alta resistencia totalmente mecanizado, material fundido centrífugo
- Una mayor rigidez del momento de soporte reduce la desviación del eje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papelPara garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de sellos FAG Schaeffler Super Tac IILos sellos de taconita FAG SuperTAC II de Schaeffler cuentan con una trama radial-axial que protege contra contaminantes externos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de sellos FAG Schaeffler MaxTAC
Los sellos de taconita FAG MaxTAC de Schaeffler están compuestos por un sello laberíntico y un sello de anillo en V, que evitan que la contaminación entre en la carcasa y ayudan a purgar la grasa.
Folleto de carcasas Schaeffler SAF500
SchaefflerSAF500HousingsFlyer