Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso4.9 kg
Detalles
- Detalles adicionalesCuenta con protectores laterales de malla de cable incorporados para una máxima protección periférica.
- Características de comodidadEstilo clásico de lente doble con montura de propionato resistente
- DescripciónCuenta con protectores laterales de malla de cable incorporados para una máxima protección periférica.
- Estilo de marcoMarco completo
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazosAntiempañamiento
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314115479
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaEspátula
- UPC_NO616314115479
Descripción general
- Estilo clásico de lente doble con montura de propionato resistente
- Bisagras metálicas de alta resistencia y larga duración
- Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
- Varillas de espátula U-Fit® con núcleo de alambre
- 6 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación