Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.2500 pulg.
- Rodillo Ancho0.8438 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Poste Longitud1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
Detalles
- Número de catálogo del fabricante0009773500
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga estática radial520 lb