Motion
KM14

NTN
KM14

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M70x2 mm, 92 mm OD, 85 mm Diámetro frontal, 12 mm Ancho, Acero
Artículo MI #06190114
No. Fabricante KM14
Precio37.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KM14

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M70x2 mm, 92 mm OD, 85 mm Diámetro frontal, 12 mm Ancho, Acero
Artículo MI #06190114
No. Fabricante KM14

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Cara Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    92 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Rosca Tamaño  
    M70x2
  • Peso
    0.54 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    JP
  • Grado
    Estándar
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AW14
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359017229
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    4
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    4547359017229

Descripción general

Descripción del fabricante
KM14 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good