Motion
TCR70 70.62

DODGE
TCR70 70.62

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 69:1 relación, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., tipo de salida sólida, diámetro de eje de salida de 3.2500 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06190360
No. Fabricante TCR70 70.62
Precio34,363.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TCR70 70.62

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 69:1 relación, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., tipo de salida sólida, diámetro de eje de salida de 3.2500 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06190360
No. Fabricante TCR70 70.62
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
Precio34,363.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    3
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR70
  • RPM máximas de salida
    105 rpm
  • Relación nominal
    47 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.2500 pulg.
  • Relación
    69:1
  • Peso
    750 lb

Detalles

  • Relación real
    69 : 1
  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 3203, 47:1, 210 CARA EN C
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    268817
  • Número de Upc del fabricante
    782476923815
  • Potencia de entrada máxima
    30.1 hp a 1750 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    7 CV
  • UPC_NO
    782476923815

Descripción general

Descripción del fabricante
268817 TCR70-70.62 MAXUM XTR REDUCER