Motion
LRT556025
Anillo interior - Orificio de 55 mm, 60 mm OD
Artículo MI #06190565
No. Fabricante LRT556025
Precio36.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 55 mm, 60 mm OD
Artículo MI #06190565
No. Fabricante LRT556025
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
Su precio$36.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    47500 N
  • Descripción larga
    El LRT556025 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 55 mm, un diámetro exterior de 60 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.19 lb, diseñado para conjuntos compactos de cojinetes de rodillos de aguja en sistemas industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT556025
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    103000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT5560-25 ANILLO INTERIOR

También puede gustarle