Motion
66252843204

Norton Abrasives
66252843204

Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 7/8 pulg. eje, 24 grano, 13580 rpm
Artículo MI #06190611
No. Fabricante 66252843204
Precio9.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252843204

Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 7/8 pulg. eje, 24 grano, 13580 rpm
Artículo MI #06190611
No. Fabricante 66252843204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Carburo de silicio, alúmina de circonio
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    13580 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843204 4-1/2 X 1/8 X 7/8 T42

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo