Motion
0270-00424

Hub City (RRX)
0270-00424

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto Spartan AL634 67/1 B 56C - Reducción simple, 67:1 relación, caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., marco de 56C
Artículo MI #06191085
No. Fabricante 0270-00424
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
0270-00424

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto Spartan AL634 67/1 B 56C - Reducción simple, 67:1 relación, caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., marco de 56C
Artículo MI #06191085
No. Fabricante 0270-00424
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.4800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    AL634
  • RPM máximas de salida
    26.1 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1069 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    67:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    10 pulg.
  • Peso
    16 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-00424
  • Número de Upc del fabricante
    662798434612
  • Potencia de entrada máxima
    0.730 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    630
  • Estilo
    B
  • UPC_NO
    662798434612

Descripción general

Descripción del fabricante
AL634-67:1-B-56C 0270-00424 REDUCTOR
  • Carcasa de aleación de aluminio maquinado con precisión
  • Eje de aleación
  • Cojinetes de gran tamaño
  • Diseño sin ventilación - Lubricado en fábrica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo