Motion
0300  TRA10 S.O. Nitrilo

Wright Flow Technologies
0300 TRA10 S.O. Nitrile

Bomba de lóbulo sanitario de pistón circunferencial de nitrilo 0300 TRA10 S.O. - 36 gpm, 200 psi, puerto Tri-Clamp de 1-1/2 pulg., junta tórica simple
Artículo MI #06191743
No. Fabricante 0300 TRA10 S.O. Nitrile
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Wright Flow Technologies
0300 TRA10 S.O. Nitrile

Bomba de lóbulo sanitario de pistón circunferencial de nitrilo 0300 TRA10 S.O. - 36 gpm, 200 psi, puerto Tri-Clamp de 1-1/2 pulg., junta tórica simple
Artículo MI #06191743
No. Fabricante 0300 TRA10 S.O. Nitrile
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1-1/2 en conexión Tri-Clamp

Detalles

  • Presión máxima
    200 psi
  • Caudal máximo
    36 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo
  • Material del cuerpo de la bomba
    Acero inoxidable
  • Sello
    Junta tórica simple, manguito de acero inoxidable
  • Orientación del eje
    superior, inferior, SMLH, SMRH
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Pistón circunferencial
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable 316 , aleación '808'

Descripción general

Descripción del fabricante
0300 TRA10 SELLO DE NITRILO S.O.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo