Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida4 en conexión Tri-Clamp
Detalles
- Presión máxima200 psi
- Caudal máximo310 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable
- SelloJunta tórica simple, manguito de acero inoxidable
- Orientación del ejesuperior, inferior, SMLH, SMRH
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPistón circunferencial
- Materiales húmedosAcero inoxidable 316 , aleación '808'