Motion
YAR 203/15-2F

SKF
YAR 203/15-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 15 mm Diámetro del orificio, 40 mm OD, 27.4 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06192338
No. Fabricante YAR 203/15-2F
Precio116.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 203/15-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 15 mm Diámetro del orificio, 40 mm OD, 27.4 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06192338
No. Fabricante YAR 203/15-2F
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
Precio116.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Anillo interior Ancho  
    27.4 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • Ancho general
    27.4 mm
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571125312
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2149 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1068 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de Contacto, NBR, Cartel Simple en Ambos Lados
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316571125312

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR 203/15-2F
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno