Motion
CDM3E25-25
CIL., AIRE, TIPO CORTO, AUTOCAMBI.
Artículo MI #06192380
No. Fabricante CDM3E25-25
Precio67.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CIL., AIRE, TIPO CORTO, AUTOCAMBI.
Artículo MI #06192380
No. Fabricante CDM3E25-25
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
Precio67.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    JP
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Abrazadera integral
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    CM3

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM3E25-25 CILINDRO, AIRE, TIPO CORTO, AUTOMÁTICO
  • Doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio; 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
  • Ictus de 25mm a 300mm
  • Montaje: básico, pie, brida, horquilla, muñón
  • Cumple con RoHS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno