Motion
HERA55AS  21.15 (38) 1.875

HUB CITY INC
HERA55AS 21.15 (38) 1.875

Hera® HERA55AS 21.15 38 1.875 Reductor de velocidad helicoidal en ángulo recto - Reducción única, 21.15:1 Relación, 3.675 pulg., entrada de eje sólido, 1.0000 pulg. Tamaño de entrada
Artículo MI #06192885
No. Fabricante HERA55AS 21.15 (38) 1.875
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
HERA55AS 21.15 (38) 1.875

Hera® HERA55AS 21.15 38 1.875 Reductor de velocidad helicoidal en ángulo recto - Reducción única, 21.15:1 Relación, 3.675 pulg., entrada de eje sólido, 1.0000 pulg. Tamaño de entrada
Artículo MI #06192885
No. Fabricante HERA55AS 21.15 (38) 1.875
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    3.675 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)10.52 x (H)9.375 x (W)7.5
  • Altura de la carcasa
    9.375 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.52 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.5 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.9980 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HERA55
  • RPM máximas de salida
    88 rpm a 1750 rpm de entrada
  • Par de salida máximo
    4500 pulg-lbs
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Relación
    21.15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    13.5000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.
  • Peso
    80.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    6.5600 CV
  • Tipo de entrada
    Eje
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HERA55AS 21.15 (38) 1.875
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798768991
  • Potencia de entrada máxima
    6.5600 CV
  • Tipo de montaje
    AS
  • RPM de salida
    82.7 rpm
  • Par de salida
    4500 pulg.
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Reducción
    Doble
  • Estilo
    AS

Descripción general

Descripción del fabricante
0250-55440 REDUCTOR HERA 55 20:1
  • Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Cuatro tamaños pueden reemplazar hasta once tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de hierro fundido Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes HERA de orificio de salida hueco.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo