Motion
UKFC209-40MM
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 40 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de manguito adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06192989
No. Fabricante UKFC209-40MM
Precio176.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 40 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de manguito adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06192989
No. Fabricante UKFC209-40MM
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
Su precio$176.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito adaptador
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UKFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    80067518618

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFC209-40

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"