Motion
KIT HERA45 , SALIDA DEL CASQUILLO 0,750

HUB CITY INC
HERA45 KIT, BUSHING OUTPUT .750

Hera® Kit de casquillo reductor de velocidad - HERA35, HERA45 Tamaño reductor, 0.7500 pulg. Diámetro de orificio, Material de acero
Artículo MI #06193362
No. Fabricante HERA45 KIT, BUSHING OUTPUT .750
Precio341.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
HERA45 KIT, BUSHING OUTPUT .750

Hera® Kit de casquillo reductor de velocidad - HERA35, HERA45 Tamaño reductor, 0.7500 pulg. Diámetro de orificio, Material de acero
Artículo MI #06193362
No. Fabricante HERA45 KIT, BUSHING OUTPUT .750
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
Precio341.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 -1/4 PASO x 3 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HERA35, HERA45
  • Tamaño mínimo del chavetero
    3/8 -1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4380 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    2.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    2.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    2.0000 pulg.
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de salida
  • Incluye
    Llaves y tornillos de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KIT HERA45 , SALIDA DEL CASQUILLO 0,750
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798849669
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Hipoide helicoidal

Descripción general

Descripción del fabricante
0259-00178 SALIDA DE CASQUILLO .75
  • Los kits de casquillos de acero son compatibles con HERA35 y HERA45 con orificio de serie 1.438”
  • Los kits de casquillos de bronce para SSHERA se adaptan a ambos modelos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"