Motion
24096CAG3MK30C5W507

NSK CORP, BEARING DIV
24096CAG3MK30C5W507

Cojinete de rodillos esférico - 480 mm D.I., 700 mm D.E., 218 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C5
Artículo MI #06193435
No. Fabricante 24096CAG3MK30C5W507
Precio72,695.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
24096CAG3MK30C5W507

Cojinete de rodillos esférico - 480 mm D.I., 700 mm D.E., 218 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C5
Artículo MI #06193435
No. Fabricante 24096CAG3MK30C5W507
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
Precio72,695.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    480 mm
  • Exterior Diámetro  
    700 mm
  • En general Ancho  
    218 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C5
  • Número de Upc del fabricante
    029176889561
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    029176889561

Descripción general

Descripción del fabricante
24096CAG3MK30C5W507 RODILLO ESFÉRICO BRG