Motion
23034CAG3MKC4W507-TL

NSK CORP, BEARING DIV
23034CAG3MKC4W507-TL

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 260 mm D.E., 67 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #06193454
No. Fabricante 23034CAG3MKC4W507-TL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23034CAG3MKC4W507-TL

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 260 mm D.E., 67 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #06193454
No. Fabricante 23034CAG3MKC4W507-TL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    67 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Bronce mecanizado
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    029176817588
  • RPM máximas (grasa)
    1200 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    029176817588

Descripción general

Descripción del fabricante
23034CAG3MKC4W507-TL BRG
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
Los clientes también compraron