Motion
CASQUILLO 4030 X 2-3/4-KW

Dodge
4030 X 2-3/4-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 2.7500 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in
Artículo MI #06194935
No. Fabricante 4030 X 2-3/4-KW BUSHING
Precio296.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
4030 X 2-3/4-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 2.7500 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in
Artículo MI #06194935
No. Fabricante 4030 X 2-3/4-KW BUSHING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio296.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    8.5000 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4030
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    2.7500 pulg.
  • Peso
    17.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    119748
  • Número de Upc del fabricante
    782476460389
  • Material
    Hierro fundido clase 30
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    1700 pulg.
  • Capacidad de par
    77300 pulg.
  • UPC_NO
    782476460389
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4030 X 2-3/4" CASQUILLO TL 119748