Motion
V16F16-SS
Tapón hidráulico serie V - Material del cuerpo de acero inoxidable, 2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2 , 500 psi, tamaño del cuerpo 2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06195053
No. Fabricante V16F16-SS
Precio1,352.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie V - Material del cuerpo de acero inoxidable, 2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2 , 500 psi, tamaño del cuerpo 2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06195053
No. Fabricante V16F16-SS
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
Su precio$1,352.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    2 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    2 pulg.
  • Hexagonal
    3.50 pulg.
  • Longitud
    3.72 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    1000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    2 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
V16F16-SS ACOPLADOR RÁPIDO PARA HOMBRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"