Motion
NU210ET2XC3

NTN
NU210ET2XC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 20 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06195207
No. Fabricante NU210ET2XC3
Precio236.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU210ET2XC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 20 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06195207
No. Fabricante NU210ET2XC3
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
Precio236.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    8100 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable

Descripción general

Descripción del fabricante
NU210ET2C3 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"