Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1804
- RPM máximas de salida7.00 rpm
- Par de salida máximo721 pulg-lbs a 7 rpm de salida
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación250:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío7-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío13-1/4 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/2 pulg.
- Peso26 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=7.5/1|ESTILO=R|FS=182TC|OD=5
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-18586
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662961030405
- Potencia de entrada máxima0.152 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie1800
- UPC_NO662961030405
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Sellos Viton®