Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones8 pulg. x 10 pies
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete24 galones (EE. UU.)
- AplicaciónCombustible/aceite
Descripción general
- El rendimiento probado en el campo funciona en todas las condiciones para absorber los derrames de petróleo en tierra o agua
- Flota para confinar y absorber derrames en el agua; abraza el suelo para derrames en tierra
- La resistente malla exterior es resistente a los rayos UV para un uso prolongado en exteriores sin degradación; permite que los fluidos pasen fácilmente al material de relleno
- La cuerda que corre a lo largo del brazo soporta cargas de hasta 400 lb, lo que añade resistencia para el despliegue y la recuperación
- La capa de polipropileno Spunbond es resistente a los rayos UV hasta 12 meses; cumple con los estándares NFPA 99 para plumas de desintegración estática flotan en la superficie para una fácil recuperación, incluso cuando está saturado Absorbe y retiene aceites y líquidos a base de aceite, incluidos lubricantes y combustibles, sin absorber ni una gota de agua Fuerte, Los clips y anillos de fijación de acero al carbono revestidos de zinc le permiten unir los brazos para una mayor longitud El color blanco brillante hace que los brazos sean más fáciles de ver en entornos exteriores y muestra claramente el nivel de saturación Se puede incinerar después de su uso para reducir los residuos o para la mezcla de combustibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación