Motion
CQ2YB32TN-30DCZ

SMC
CQ2YB32TN-30DCZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #06197031
No. Fabricante CQ2YB32TN-30DCZ
Precio69.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CQ2YB32TN-30DCZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #06197031
No. Fabricante CQ2YB32TN-30DCZ
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
Precio69.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión de doble acción estándar de acción suave y varilla única del cilindro compacto CQ2 es para aplicaciones de baja velocidad y baja presión. El CQ2 está disponible en tamaños de orificio de 32mm a 100mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Con parachoques de goma
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CQ2YB32TN-30DCZ CILINDRO
  • Presión máxima de funcionamiento 0.07 MPa
  • Velocidad del pistón: 5 a 500 mm/s
  • Tamaños de orificio: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera 5 a 100mm

También puede gustarle