Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
Detalles
- RodamientosCojinete de cojinete de bolas
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Rosca de puerto estándarRc 1/8
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieCXS
Descripción general
- Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32mm
- Precisión no giratoria: ± 0.1°
- Longitudes de carrera de hasta 100mm
- Capacidad de interruptor automático