Motion
73156
03056 Aceite penetrante - No apto para alimentos, 16 oz, lata de aerosol
Artículo MI #06197221
No. Fabricante 73156
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
03056 Aceite penetrante - No apto para alimentos, 16 oz, lata de aerosol
Artículo MI #06197221
No. Fabricante 73156

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    16 oz

Details

  • Aplicación
    Engranajes, ruedas dentadas, bisagras, cadenas, cable, cable metálico, correderas, válvulas, pistones, anillos, sellos, cojinetes, manguitos, levas, cojinetes
  • Características y beneficios
    • Un gel lubricante transparente de alta adherencia que proporciona lubricación a temperaturas de -34°C a 260°C• . Su alta resistencia adhesiva garantiza que el producto resista la descamación y el lavado con agua.•
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de catálogo del fabricante
    1003316
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254731568
  • Rango de temperatura
    500 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA PENETRANTE TRANSPARENTE DE 73156 HD AER20OZ
  • Un gel lubricante transparente de alta adherencia que proporciona lubricación a temperaturas de -34°C a 260°C
  • La alta resistencia adhesiva garantiza que el producto resistirá la descamación y el lavado con agua

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs