Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tamaño hexagonal14.3002 mm / 0.563 pulg.
- Longitud36.068 mm / 1.42 pulg.
- Peso0.058 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21/4-18
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).