Especificaciones
Dimensiones
- Altura17-1/2 pulg., 18.375
- Ancho12
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónFM, UL, ULC, UV, OSHA, NFPA 30, Carb
- Capacidad5 galones
- ColorRojo
- Compensación de fluidoInflamables
- Incluye manguera de embudoManguera incluida
- MaterialAcero galvanizado
- TipoTipo II
Descripción general
- La codificación por colores evita accidentes
- El supresor de llamas de acero inoxidable previene el encendido de retroceso
- Gatillo Safe-squeeze® fácil de usar para verter de forma controlada
- Dos aberturas; una para vertedero dirigido, otra con palanca elevadora de diseño ergonómico para un llenado sencillo
- Aprobado por Fm, Ul/ulc y Tuv; también cumple con los requisitos de Osha y Nfpa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite