Motion
S-HL-4P-CB

Hamilton Caster
S-HL-4P-CB

Material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 4.0000 in, ancho de cara de 1.5000 in, capacidad de carga de 450 lb
Artículo MI #06198973
No. Fabricante S-HL-4P-CB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-HL-4P-CB

Material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 4.0000 in, ancho de cara de 1.5000 in, capacidad de carga de 450 lb
Artículo MI #06198973
No. Fabricante S-HL-4P-CB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1.5000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2-3/8 x 3-3/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 3.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    3-1/8 x 4-1/8 pulg.
  • Altura total
    5.3750 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Forjado en frío; estampado
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    450 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Color de la rueda
    Negro
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Tipo de material de rueda
    Fenólico
  • Tipo de rueda
    Plástex

Descripción general

Descripción del fabricante
S-HL-4P-CB PIEZA GIRATORIA HL 4X1-1/2 PLASTEX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo