Motion
QAAP13A208SNNG

TIMKEN
QAAP13A208SNNG

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06199206
No. Fabricante QAAP13A208SNNG
Precio1,163.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAAP13A208SNNG

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06199206
No. Fabricante QAAP13A208SNNG
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
Precio1,163.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    8.63 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    6.88 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    5.8000 pulg.
  • En general Longitud  
    10.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.3000 pulg.
  • Peso
    22.98 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), doble collar
  • Número de Upc del fabricante
    883450956031
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450956031

Descripción general

Descripción del fabricante
QAAP13A208SNNG BLK DE LA PILA
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.