Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable8 pies
- Diámetro máximo del disco4.5 pulg.
- Altura total15 pulg.
- Longitud total19 pulg.
- Tamaño del husillo5/8-11 pulg.
- Peso de la herramienta22 lb
Detalles
- Amperaje12.4 A
- Interruptor sellado contra polvoNo
- Incluye1 x 07F051, 1 x 07H502, 1 x 07H503, 1 x 07K342, 1 x 07M343, 2 x 07F506, 2 x 07F508, 2 x 07F511, 1 x 30A268
- Incluye gestión de polvoNo
- Número de stock del fabricante30A269
- Número de Upc del fabricante662980003565
- Velocidad máxima3800 rpm
- Número de piezas12
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO662980003565
- Velocidad variableSí
- Voltaje120 V
Descripción general
- La lijadora de tambores Line-Mate III toca el estándar para el acabado lineal industrial. Al combinar potencia, resistencia y comodidad del operador con abrasivos de acabado de la mejor calidad, ¡no puede esperar más que lo mejor con nuestro kit de acabado Line-Mate III- de alta calidad! Kit completo con variedad de abrasivos; velocidad DYNAMAX, permanece constante bajo carga; motor potente y de alta eficiencia; bloqueo del husillo.