Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 3/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 3/4 pulg.
Detalles
- Unidad/OpciónAcoplamiento directo
- Requisitos de potencia1/2 CV
- Presión máxima100 psi
- Caudal máximo4.9 gpm
- Opciones de fase del motorFase 1 o 3
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloSello mecánico
- Material del estátorNitrilo de buna
- Tipo de estátorEstátor oscilante
- Diseño de tipoEje desnudo
- Materiales húmedosAcero inoxidable