Motion
USTA5000-207

Sealmaster (RRX)
USTA5000-207

Unidad de captación de cojinete de rodillos - Ángulo superior, Rodillo esférico, Orificio de 2-7/16 pulg., Hierro fundido, Montaje de collar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06199912
No. Fabricante USTA5000-207
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
USTA5000-207

Unidad de captación de cojinete de rodillos - Ángulo superior, Rodillo esférico, Orificio de 2-7/16 pulg., Hierro fundido, Montaje de collar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06199912
No. Fabricante USTA5000-207
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Altura total
    8.3125 pulg.
  • Ancho general
    3.3281 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.8281 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del collarín
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    USTA5000-207
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    44691 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    USTA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior

Descripción general

Descripción del fabricante
USTA5000-207
  • Con volante de sellado

También puede gustarle