Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L)6.28125 x (H)4.125 x (W)6.1875
- Altura de la carcasa7.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa13.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa12.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante150
- RPM máximas de salida875.0000 rpm
- Par de salida máximo736 pulg-lbs
- Relación nominal2:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación2:1
- Factor de servicio1.00
- Altura de las dimensiones de envío7.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío13.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.5000 pulg.
- Peso26.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante150 2/1 G SP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798004730
- Potencia de entrada máxima10.25 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- RPM de salida875 rpm
- Par de salida736
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
- Serie150
- EstiloG
- UPC_NO662798004730
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)