Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño4X-Large
Detalles
- Estilo tobilloAbierta(s)
- ColorBlanco
- Estilo de puñoAbierta(s)
- Uso de la prendaPropósito general
- Capucha incluidaNo
- Línea de productosA45
- Tipo de productoPeleles
Descripción general
- Diseño REFLEX*
- Todos los componentes se especifican como libres de silicona
- Cremallera resistente al agua
- Solapa con cremallera y parte posterior elástica
- Cumple con NFPA 99 para materiales antiestáticos
- No contiene componentes fabricados con látex de caucho natural
- Protege contra el isocianato y el cromato
- Ropa de protección que cumple con TAA
- USOS TÍPICOS: Áreas de preparación de superficies y aplicación de pintura donde es obligatorio proteger el isocianato y el cromato.
- Probado con poliuretano que contiene isocianato polimérico (concentración del 40 %)
- Probado con cromato de potasio (concentración del 20 %)