Motion
29413

NTN
29413

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 45 mm Ancho, Material de acero endurecido pasante
Artículo MI #06200233
No. Fabricante 29413
Precio2,146.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
29413

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 45 mm Ancho, Material de acero endurecido pasante
Artículo MI #06200233
No. Fabricante 29413
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
Precio2,146.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    7.584 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Dos piezas
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359290936
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    74000 lbf
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Serie
    294
  • UPC_NO
    4547359290936

Descripción general

Descripción del fabricante
29413 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"