Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.288 pulg.
- Ancho general0.547 pulg.
- Diámetro del eje1.400 pulg.
Detalles
- Material labialFluoroelastómero
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893465180
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Excelentes capacidades para altas temperaturas
- Compatible con una amplia gama de fluidos
- Vida muy larga.