Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.567 pulg.
- Ancho general0.470 pulg.
- Diámetro del eje1.479 pulg.
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios sin resorte
- Número de Upc del fabricante053893499079
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
Descripción del fabricante
710304 SELLO 1.479 X 2.563 X 0,470
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.