Motion
WB218EL  1 1/8 BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
WB218EL 1 1/8 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/8 pulg. D.I.
Artículo MI #06201213
No. Fabricante WB218EL 1 1/8 UNMTD BALL BRG
Precio101.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
WB218EL 1 1/8 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/8 pulg. D.I.
Artículo MI #06201213
No. Fabricante WB218EL 1 1/8 UNMTD BALL BRG
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
Precio101.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 1/8 pulg.
  • Radio de filete
    0.0390 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.9380 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7087 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327150723
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662327150723

Descripción general

Descripción del fabricante
WB218EL BRG&COL
  • 1 1/8" sin montar, no relubricable, diámetro exterior cilíndrico, cojinete de bolas, servicio intermedio, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio, anillo exterior cilíndrico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"