Motion
AB-701-A-4-TP-STS

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AB-701-A-4-TP-STS

Intercambiador de calor - Serie AB, 2 pasadas, 3.66 pulg. de diámetro de la carcasa, 1.125 pulg. de espaciado entre deflectores, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 1.000 , lado del tubo NPT 1.000 , carcasa de flujo máximo 17 gpm / tubo de 30.0 gpm, carcasa de latón, tubos de acero inoxidable, capó de hierro fundido, deflector de latón, junta Hypalon
Artículo MI #06201246
No. Fabricante AB-701-A-4-TP-STS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AB-701-A-4-TP-STS

Intercambiador de calor - Serie AB, 2 pasadas, 3.66 pulg. de diámetro de la carcasa, 1.125 pulg. de espaciado entre deflectores, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 1.000 , lado del tubo NPT 1.000 , carcasa de flujo máximo 17 gpm / tubo de 30.0 gpm, carcasa de latón, tubos de acero inoxidable, capó de hierro fundido, deflector de latón, junta Hypalon
Artículo MI #06201246
No. Fabricante AB-701-A-4-TP-STS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    1.125 pulg.
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.250 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.375 NPT
  • Espaciado entre orificios de montaje
    3.00 pulg.
  • Longitud total
    13.28 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 1.000
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 1.000
  • Diámetro del cotilo
    3.66 pulg.
  • Peso
    23.00 lb

Detalles

  • Material del deflector
    Latón
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Caudal - Lado del cotilo
    17 gpm
  • Caudal - Lado del tubo
    De 4.5 a 30.0 gpm
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    2
  • Lista de piezas
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1002 Hypalon, 302-1012 Durlon
  • Soporte de pie de repuesto
    202-0007
  • Reemplazo del bonete de entrada y salida, Pas doble
    Acero inoxidable 202-0035
  • Gorro de devolución de repuesto
    Acero inoxidable 202-0036
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0004
  • Serie
    AB
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Material de los tubos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
AB-701-A4-TP-STS INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo