Motion
60A6S26I
Eslabón de conexión de cadena de rodillo de seis hilos
Artículo MI #06201318
No. Fabricante 60A6S26I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión de cadena de rodillo de seis hilos
Artículo MI #06201318
No. Fabricante 60A6S26I
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3130 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.7070 pulg.
  • Altura de la placa
    0.9500 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.1600 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Número de cadena y paso
    60A - 3/4 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • UPC_NO
    6623900536504

Descripción general

Descripción del fabricante
60A6S26I 60-6 CONECTOR DE CLIP DE RESORTE ENLACE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno