Motion
521H20A+340

THOMSON (ALTRA)
521H20A+340

Riel de perfil de bola estándar de guía lineal - Serie: 500, riel de 20 mm, estándar
Artículo MI #06201395
No. Fabricante 521H20A+340
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
521H20A+340

Riel de perfil de bola estándar de guía lineal - Serie: 500, riel de 20 mm, estándar
Artículo MI #06201395
No. Fabricante 521H20A+340
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Altura total
    19 mm
  • Longitud total
    340 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M5
  • Peso
    1.478 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Tipo de raíl
    Calidad H, precisión estilo A
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
521H20A0340MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno