Motion
29476 EM

SKF
29476 EM

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 380 mm, 670 mm OD, 175 mm Ancho, Material de acero del cojinete
Artículo MI #06201498
No. Fabricante 29476 EM
Precio128,184.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
29476 EM

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 380 mm, 670 mm OD, 175 mm Ancho, Material de acero del cojinete
Artículo MI #06201498
No. Fabricante 29476 EM
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
Precio128,184.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    380 mm
  • Exterior Diámetro  
    670 mm
  • En general Ancho  
    175 mm
  • Peso
    260 kg

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Autorización interna
    C3
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Número de Upc del fabricante
    7316570016352
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1528100 lbf
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico - asimétrico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    294
  • UPC_NO
    7316570016352

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE EMPUJE DE RODILLO ESFÉRICO 29476 EM