Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial12300 lb
- Cara Diámetro0.9380 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- Ancho general0.4060 pulg.
- Rosca Tamaño.664-32
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero aleado endurecido
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBHM
- Dirección de roscaMano derecha