Motion
M0808TU
Cojinete bridado y manguito liso - 8 mm D.I., 10 mm D.E., 8 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #06201581
No. Fabricante M0808TU
Precio1.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado y manguito liso - 8 mm D.I., 10 mm D.E., 8 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #06201581
No. Fabricante M0808TU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro interior
    8 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    10 mm
  • En general Longitud  
    8 mm
  • Ancho general
    10.0000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 7.972 a 7.987 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    M0808TU8 X 10 X 8mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    M0808TU
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802067878

Descripción general

Descripción del fabricante
M0808TU 8 X 10 X 8MM ACERO PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle