Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 m
- Radio de curvatura mínimo0.91 pulg.
- Diámetro interior del tubo0.180 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.250 pulg.
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorVerde
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveSolo aire
- Tipo de fluidoAire
- DurezaCosta D 70
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente145 psi
- Material del tuboNylon 11 + Nylon 12
- Aplicaciones típicasAire de uso general