Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Altura2.050 pulg.
- Longitud1.010 pulg.
- Longitud total1.010 pulg.
- Peso0.03 lb
- Ancho2.050 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorKits de conectores de fluido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- MaterialCloruro de polivinilo (PVC)
Descripción general
- Código de colores para facilitar la identificación.
- Cumple o supera la norma ISO 16028
- La cara plana de la serie FF de Eaton está diseñada específicamente para aquellas aplicaciones en las que las conexiones rápidas y sencillas y el rendimiento sin derrames son esenciales
- Las válvulas de vástago autosellantes proporcionan un excelente sellado a alta y baja presión
- La serie FF es ideal para usar cuando la intercambiabilidad global con otros fabricantes es importante y está disponible en tamaños de 1/4 pulg. a 2 pulg. para satisfacer mejor sus requisitos de tamaño específicos
- Conexión y desconexión rápidas
- Sin necesidad de herramientas especiales
- Supera las presiones de funcionamiento ISO 16028